Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE DAL LED 5W SLI 4K ALU - 241142

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE DAL LED 5W SLI 4K ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286976297

Réf. Sonepar

05169697629

Réf. Fournisseur

241142

Marque

Aerospot

puissance du système:

5 W

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Aerospot vous présente la référence : 241142

De la gamme de produit : Dal

Désignation technique:

  • Mercure dal2 led 5w sli 4k alu

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot