Aerospot - MERCURE DAL LED 5W SLI 4K BLC - 241141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 5 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286976303
Réf. Sonepar
05169697630
Réf. Fournisseur
241141
Marque
Aerospot
puissance du système:
5 W
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Aerospot vous présente la référence : 241141
De la gamme de produit : Dal
Désignation technique:
- Mercure dal2 led 5w sli 4k blc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


