Aerospot - MERCURE DAL LED 5W SLI 4K CHR - 241149

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 5 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286976273
Réf. Sonepar
05169697627
Réf. Fournisseur
241149
Marque
Aerospot
puissance du système:
5 W
température de couleur:
4000...4000 K
MERCURE DAL LED 5W SLI 4K CHROME
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


