Aerospot - MERCURE DAL LED 5W SLI DIM 3K CHR - 241209
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 5 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286976235
Réf. Sonepar
05169697623
Réf. Fournisseur
241209
Marque
Aerospot
puissance du système:
5 W
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Aerospot vous présente la référence : 241209
De la gamme de produit : Dal
Désignation technique:
- Mercure dal2 led 5w sli dim 3k chrome
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


