Aerospot - MERCURE DAL LED 5W SLI DIM 3K NOIR - 241206
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 5 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286978185
Réf. Sonepar
05169241206
Réf. Fournisseur
241206
Marque
Aerospot
puissance du système:
5 W
température de couleur:
3000...3000 K
MERCURE DAL LED 5W SLI DIM 3K NOIR
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


