Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE DAL LED 5W SLI DIM 4K ALU - 241242

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE DAL LED 5W SLI DIM 4K ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286976211

Réf. Sonepar

05169697621

Réf. Fournisseur

241242

Marque

Aerospot

puissance du système:

5 W

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Aerospot vous présente la référence : 241242

De la gamme de produit : Dal

Désignation technique:

  • Mercure dal2 led 5w sli dim 4k alu

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot