Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE DAL LED 5W SLI DIM 4K CHR - 241249

AEROSPOT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286976198

Réf. Sonepar

05169697619

Réf. Fournisseur

241249

Marque

Aerospot

puissance du système:

5 W

température de couleur:

4000...4000 K

MERCURE DAL LED 5W SLI DIM 4K CHROME

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot