Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE DAL LED 5W SLI DIM 4K NOIR - 241246

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE DAL LED 5W SLI DIM 4K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 5 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286978178

Réf. Sonepar

05169241246

Réf. Fournisseur

241246

Marque

Aerospot

puissance du système:

5 W

MERCURE DAL LED 5W SLI DIM 4K NOIR

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot