Aerospot - MERCURE DAL LED 6W SLI DIM 4K ACB - 241443
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286976044
Réf. Sonepar
05169697604
Réf. Fournisseur
241443
Marque
Aerospot
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Aerospot vous présente la référence : 241443
De la gamme de produit : Dal
Désignation technique:
- Mercure dal2 led 6w sli dim 4k acb
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


