Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE HDR 6W EPI STEP DIM 3000K CHR - 154789

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE HDR 6W EPI STEP DIM 3000K CHR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286974590

Réf. Sonepar

05169697459

Réf. Fournisseur

154789

Marque

Aerospot

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Aerospot vous présente la référence : 154789

De la gamme de produit : Kit

Désignation technique:

  • Mercure hdr 6w epi step dim 3000k chrome

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot