Aerospot - MERCURE IP65 GU10 CR ACIER BROSSE - 722703

AEROSPOT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760250713637

Réf. Sonepar

05169071363

Réf. Fournisseur

722703

Marque

Aerospot

indice de protection (IP):

IP65

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

acier

MERCURE IP65 GU10 CR ACIER BROSSE

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot