Aerospot - MERCURE IP65 GU10 CR CHROME - 722709

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - chrome
douille - GU10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760250713644
Réf. Sonepar
05169071364
Réf. Fournisseur
722709
Marque
Aerospot
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
chrome
douille:
GU10
MERCURE IP65 GU10 CR CHROME
NoticePDF
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


