Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE ISD IP65 GU10 CR CHROME - 736709

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE ISD IP65 GU10 CR CHROME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • douille - GU10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760250718526

Réf. Sonepar

05169071852

Réf. Fournisseur

736709

Marque

Aerospot

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

chrome

douille:

GU10

La marque : Aerospot vous présente la référence : 736709

De la gamme de produit : Spot

Désignation technique:

  • Mercure isd ip65 gu10 cr chrome

Les atouts de l'article :

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot