Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE ISD Kit IP65 5W SLI 3K CHR - 361619

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE ISD Kit IP65 5W SLI 3K CHR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286977065

Réf. Sonepar

05169697706

Réf. Fournisseur

361619

Marque

Aerospot

puissance du système:

5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

La marque : Aerospot vous présente la référence : 361619

De la gamme de produit : Kit

Désignation technique:

  • Mercure isd kit ip65 5w sli 3k chrome

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot