Aerospot - MERCURE ISD Kit IP65 5W SLI 4K BLC - 361621

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286977058
Réf. Sonepar
05169697705
Réf. Fournisseur
361621
Marque
Aerospot
puissance du système:
5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
MERCURE ISD Kit IP65 5W SLI 4K BLC
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


