Aerospot - MERCURE ISD Kit IP65 5W SLI 4K CHR - 361629
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286977010
Réf. Sonepar
05169697701
Réf. Fournisseur
361629
Marque
Aerospot
puissance du système:
5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
La marque : Aerospot vous présente la référence : 361629
De la gamme de produit : Kit
Désignation technique:
- Mercure isd kit ip65 5w sli 4k chrome
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


