Non retournable

Aerospot - MERCURE ISD Kit IP65 5W SLI 4K NOIR - 361626

AEROSPOT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286977027

Réf. Sonepar

05169697702

Réf. Fournisseur

361626

Marque

Aerospot

puissance du système:

5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

La marque : Aerospot vous présente la référence : 361626

De la gamme de produit : Kit

Désignation technique:

  • Mercure isd kit ip65 5w sli 4k noir

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot