Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE ISD Kit IP65 5w SLI DIM 4K ALU - 361702

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE ISD Kit IP65 5w SLI DIM 4K ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286976990

Réf. Sonepar

05169697699

Réf. Fournisseur

361702

Marque

Aerospot

puissance du système:

5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

La marque : Aerospot vous présente la référence : 361702

De la gamme de produit : Kit

Désignation technique:

  • Mercure isd kit ip65 5w sli dim 4k alu

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot