Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE ISD Kit IP65 6W EPI DIM 3K BLC - 360601

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE ISD Kit IP65 6W EPI DIM 3K BLC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760250719974

Réf. Sonepar

05169071997

Réf. Fournisseur

360601

Marque

Aerospot

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

La marque : Aerospot vous présente la référence : 360601

De la gamme de produit : Kit

Désignation technique:

  • Mercure isd kit ip65 6w epi dim 3k blc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot