Aerospot - MERCURE ISD Kit IP65 6w SLI 3K ACB - 361743
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286976839
Réf. Sonepar
05169697683
Réf. Fournisseur
361743
Marque
Aerospot
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
La marque : Aerospot vous présente la référence : 361743
De la gamme de produit : Kit
Désignation technique:
- Mercure isd kit ip65 6w sli 3k acb
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


