Aerospot - MERCURE ISD Kit IP65 6w SLI DIM 3K NOIR - 361726

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286976921
Réf. Sonepar
05169697692
Réf. Fournisseur
361726
Marque
Aerospot
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
La marque : Aerospot vous présente la référence : 361726
De la gamme de produit : Kit
Désignation technique:
- Mercure isd kit ip65 6w sli dim 3k noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


