Aerospot - MERCURE ISD Kit IP65 6w SLI DIM 4K ACB - 361733

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286976884
Réf. Sonepar
05169697688
Réf. Fournisseur
361733
Marque
Aerospot
puissance du système:
6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
La marque : Aerospot vous présente la référence : 361733
De la gamme de produit : Kit
Désignation technique:
- Mercure isd kit ip65 6w sli dim 4k acb
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


