Aerospot - MERCURE ISD Kit IP65 6w SLI DIM 4K ALU - 361732
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286976891
Réf. Sonepar
05169697689
Réf. Fournisseur
361732
Marque
Aerospot
puissance du système:
6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
La marque : Aerospot vous présente la référence : 361732
De la gamme de produit : Kit
Désignation technique:
- Mercure isd kit ip65 6w sli dim 4k alu
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


