Aerospot - MERCURE ISD Kit IP65 6w SLI DIM 4K CHR - 361739
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286976860
Réf. Sonepar
05169697686
Réf. Fournisseur
361739
Marque
Aerospot
puissance du système:
6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
La marque : Aerospot vous présente la référence : 361739
De la gamme de produit : Kit
Désignation technique:
- Mercure isd kit ip65 6w sli dim 4k chrome
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


