Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE MBF NF 5W SLI 3K NOIR - 283086

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE MBF NF 5W SLI 3K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286972657

Réf. Sonepar

05169697265

Réf. Fournisseur

283086

Marque

Aerospot

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Aerospot vous présente la référence : 283086

De la gamme de produit : Mbf nf

Désignation technique:

  • Mercure mbf nf 5w sli 3k noir

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot