Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE MBF NF 5W SLI 4K ACB - 283093

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE MBF NF 5W SLI 4K ACB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286972619

Réf. Sonepar

05169697261

Réf. Fournisseur

283093

Marque

Aerospot

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Aerospot vous présente la référence : 283093

De la gamme de produit : Mbf nf

Désignation technique:

  • Mercure mbf nf 5w sli 4k acb

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot