Aerospot - MERCURE MBF NF 5W SLI 4K CHR - 283099
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286972596
Réf. Sonepar
05169697259
Réf. Fournisseur
283099
Marque
Aerospot
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Aerospot vous présente la référence : 283099
De la gamme de produit : Mbf nf
Désignation technique:
- Mercure mbf nf 5w sli 4k chrome
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


