Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE MBF NF 6W SLI 3K ALU - 283042

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE MBF NF 6W SLI 3K ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286972879

Réf. Sonepar

05169697287

Réf. Fournisseur

283042

Marque

Aerospot

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Aerospot vous présente la référence : 283042

De la gamme de produit : Mbf nf

Désignation technique:

  • Mercure mbf nf 6w sli 3k alu

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot