Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE MBF NF 6W SLI DIM 4K ALU - 283032

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE MBF NF 6W SLI DIM 4K ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286972923

Réf. Sonepar

05169697292

Réf. Fournisseur

283032

Marque

Aerospot

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Aerospot vous présente la référence : 283032

De la gamme de produit : Mbf nf

Désignation technique:

  • Mercure mbf nf 6w sli dim 4k alu

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot