Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE MBF NF BASSE LUMINANCE TBT 4,6W SLI 3K BLC - 284501

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE MBF NF BASSE LUMINANCE TBT 4,6W SLI 3K BLC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286977775

Réf. Sonepar

05169697777

Réf. Fournisseur

284501

Marque

Aerospot

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Aerospot vous présente la référence : 284501

De la gamme de produit : Mbf bl

Désignation technique:

  • Mercure mbf nf basse luminance tbt 4,6w sli 3k blc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot