Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 5W SLI 3K BLC - 383081

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 5W SLI 3K BLC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286975726

Réf. Sonepar

05169697572

Réf. Fournisseur

383081

Marque

Aerospot

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Aerospot vous présente la référence : 383081

De la gamme de produit : Mbf osb nf

Désignation technique:

  • Mercure mbf osb nf 5w sli 3k blc

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot