Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 5W SLI 3K CHR - 383089

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 5W SLI 3K CHR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286975689

Réf. Sonepar

05169697568

Réf. Fournisseur

383089

Marque

Aerospot

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Aerospot vous présente la référence : 383089

De la gamme de produit : Mbf osb nf

Désignation technique:

  • Mercure mbf osb nf 5w sli 3k chrome

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot