Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 5W SLI 4K NOIR - 383096

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 5W SLI 4K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286975641

Réf. Sonepar

05169697564

Réf. Fournisseur

383096

Marque

Aerospot

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Aerospot vous présente la référence : 383096

De la gamme de produit : Mbf osb nf

Désignation technique:

  • Mercure mbf osb nf 5w sli 4k noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot