Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 5W SLI DIM 4K BLC - 383071

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 5W SLI DIM 4K BLC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286975771

Réf. Sonepar

05169697577

Réf. Fournisseur

383071

Marque

Aerospot

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Aerospot vous présente la référence : 383071

De la gamme de produit : Mbf osb nf

Désignation technique:

  • Mercure mbf osb nf 5w sli dim 4k blc

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot