Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 6W EPI STEP DIM 3K BLC - 382201
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760250718823
Réf. Sonepar
05169071882
Réf. Fournisseur
382201
Marque
Aerospot
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Aerospot vous présente la référence : 382201
De la gamme de produit : Mbf osb nf
Désignation technique:
- Mercure mbf osb nf 6w epi step dim 3k blc
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


