Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 6W SLI 3K ALU - 383042
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286975917
Réf. Sonepar
05169697591
Réf. Fournisseur
383042
Marque
Aerospot
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Aerospot vous présente la référence : 383042
De la gamme de produit : Mbf osb nf
Désignation technique:
- Mercure mbf osb nf 6w sli 3k alu
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


