Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 6W SLI 3K CHR - 383049
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286975887
Réf. Sonepar
05169697588
Réf. Fournisseur
383049
Marque
Aerospot
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...3000 K
MERCURE MBF OSB NF 6W SLI 3K CHROME
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


