Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 6W SLI 3K NOIR - 383046

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 6W SLI 3K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286975894

Réf. Sonepar

05169697589

Réf. Fournisseur

383046

Marque

Aerospot

puissance du système:

6 W

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Aerospot vous présente la référence : 383046

De la gamme de produit : Mbf osb nf

Désignation technique:

  • Mercure mbf osb nf 6w sli 3k noir

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot