Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 6W SLI 4K ACB - 383053
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286975856
Réf. Sonepar
05169697585
Réf. Fournisseur
383053
Marque
Aerospot
puissance du système:
6 W
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Aerospot vous présente la référence : 383053
De la gamme de produit : Mbf osb nf
Désignation technique:
- Mercure mbf osb nf 6w sli 4k acb
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


