Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 6W SLI 4K CHR - 383059
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286975832
Réf. Sonepar
05169697583
Réf. Fournisseur
383059
Marque
Aerospot
puissance du système:
6 W
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Aerospot vous présente la référence : 383059
De la gamme de produit : Mbf osb nf
Désignation technique:
- Mercure mbf osb nf 6w sli 4k chrome
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


