Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 6W SLI DIM 3K ALU - 383022

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 6W SLI DIM 3K ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286976013

Réf. Sonepar

05169697601

Réf. Fournisseur

383022

Marque

Aerospot

puissance du système:

6 W

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Aerospot vous présente la référence : 383022

De la gamme de produit : Mbf osb nf

Désignation technique:

  • Mercure mbf osb nf 6w sli dim 3k alu

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot