Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 6W SLI DIM 3K NOIR - 383026
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286975993
Réf. Sonepar
05169697599
Réf. Fournisseur
383026
Marque
Aerospot
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Aerospot vous présente la référence : 383026
De la gamme de produit : Mbf osb nf
Désignation technique:
- Mercure mbf osb nf 6w sli dim 3k noir
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


