Non retournable

Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 6W SLI DIM 4K ACB - 383033

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 6W SLI DIM 4K ACB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286975955

Réf. Sonepar

05169697595

Réf. Fournisseur

383033

Marque

Aerospot

puissance du système:

6 W

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Aerospot vous présente la référence : 383033

De la gamme de produit : Mbf osb nf

Désignation technique:

  • Mercure mbf osb nf 6w sli dim 4k acb

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot