Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 6W SLI DIM 4K ALU - 383032
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286975962
Réf. Sonepar
05169697596
Réf. Fournisseur
383032
Marque
Aerospot
puissance du système:
6 W
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Aerospot vous présente la référence : 383032
De la gamme de produit : Mbf osb nf
Désignation technique:
- Mercure mbf osb nf 6w sli dim 4k alu
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


