Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 6W SLI DIM 4K CHR - 383039

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 6W SLI DIM 4K CHR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286975931

Réf. Sonepar

05169697593

Réf. Fournisseur

383039

Marque

Aerospot

puissance du système:

6 W

température de couleur:

4000...4000 K

MERCURE MBF OSB NF 6W SLI DIM 4K CHROME

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot