Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 6W SLI DIM 4K NOIR - 383036

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 6W SLI DIM 4K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286975948

Réf. Sonepar

05169697594

Réf. Fournisseur

383036

Marque

Aerospot

puissance du système:

6 W

température de couleur:

4000...4000 K

MERCURE MBF OSB NF 6W SLI DIM 4K NOIR

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot