Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 6W STEP CCT 3K-4K NOIR - 382306
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760250718694
Réf. Sonepar
05169071869
Réf. Fournisseur
382306
Marque
Aerospot
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...4000 K
MERCURE MBF OSB NF 6W STEP CCT 3K-4K NOIR
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


