Non retournable

Aerospot - MERCURE MBF OSB NF LED 6W SMART WIFI ACB - 382403

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE MBF OSB NF LED 6W SMART WIFI ACB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 6 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760250718656

Réf. Sonepar

05169071865

Réf. Fournisseur

382403

Marque

Aerospot

puissance du système:

6 W

MERCURE MBF OSB NF LED 6W SMART WIFI ACB

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot