Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE MBF OSB NF LED 6W SMART WIFI NOIR - 382406

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE MBF OSB NF LED 6W SMART WIFI NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 6 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760250718649

Réf. Sonepar

05169071864

Réf. Fournisseur

382406

Marque

Aerospot

puissance du système:

6 W

MERCURE MBF OSB NF LED 6W SMART WIFI NOIR

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot