Aerospot - MERCURE OSB IP65 GU10 CR ACIER B - 732703
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
douille - GU10
matériau du boîtier/corps - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760250718595
Réf. Sonepar
05169071859
Réf. Fournisseur
732703
Marque
Aerospot
indice de protection (IP):
IP65
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
acier
La marque : Aerospot vous présente la référence : 732703
De la gamme de produit : Spot
Désignation technique:
- Mercure osb ip65 gu10 cr acier b
Les atouts de l'article :
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


